00007433-UNITŔ DI TRASLAZIONE D.12C50 C/STOPPER MXS12-50A

Cilindro, tavola di scorrimento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MXS12-50A
Rubix:999221020027899
Produttore:MXS12-50A
EAN:3618036340167
00007433-UNITŔ DI TRASLAZIONE D.12C50 C/STOPPER MXS12-50A

Riepilogo info tecniche

Tipologiamxs
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00007433-UNITŔ DI TRASLAZIONE D.12C50 C/STOPPER MXS12-50A


Le applicazioni che richiedono un movimento preciso di 10-150 mm (1/2-6") richiedono in genere un cilindro e una guida di precisione. L'MXS raggiunge questo obiettivo integrando un cuscinetto a rulli incrociati con una guida e due piccoli cilindri pneumatici per generare una forza compatta. L'MXS è disponibile in sei taglie, ciascuna con una lunghezza di corsa predefinita, ed è dotato di serie della funzione di commutazione automatica. Le regolazioni della corsa sono disponibili per l'estensione, la ritrazione o entrambe le cose in intervalli di 0-5 mm, 0-15 mm e 0-25 mm. Inoltre, sono disponibili molte altre opzioni standard, tra cui ammortizzatori, blocco delle estremità, tubazioni assiali e buffer.
MXS, tavola di scorrimento pneumatica, guida a rulli incrociati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso500 g
Tipologiamxs
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro50 mm
Seriemxs
Paese d'origineJP
Codice doganale84123100
512,50 IVA esclusa
/ Unità
625,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione