578877-CILINDRO GUIDATO DFM-32-80-B-PPV-A-GF

Attuatore guidato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFM-32-80-B-PPV-A-GF
Rubix:999221028058987
Produttore:578877
EAN:4052568385569
578877-CILINDRO GUIDATO DFM-32-80-B-PPV-A-GF

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore guidato
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 578877-CILINDRO GUIDATO DFM-32-80-B-PPV-A-GF


Punti di forza

Minimo ingombro
Minimo tempo di montaggio
Scelta di porte di alimentazione dell'aria compressa
Ampia gamma di opzioni di montaggio
Buona protezione contro la torsione
Elevata rigidità
Esente da manutenzione
Con regolazione di precisione delle posizioni finali
Con ammortizzatore pneumatico, PPV regolabile
Con ammortizzatore, autoregolante, progressivo

Applicazioni

Serraggio; sollevamento; arresto

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaattuatore guidato
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro80 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima120 °C
Dimensioni costruttive32
Codice doganale84123100
€ 448,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 547,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione