01069751-CILINDRO SENZA STELO ACCOPPIATO MECCANICAMENTE MY1H25TF-600Z

MY1H-Z, Cilindro senza stelo giuntato meccanicamente, Tipo con guida lineare, senza unità di regolazione della corsa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MY1H25TF-600Z
Rubix:999220624040698
Produttore:01069751
01069751-CILINDRO SENZA STELO ACCOPPIATO MECCANICAMENTE MY1H25TF-600Z

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro senza stelo
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro600 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01069751-CILINDRO SENZA STELO ACCOPPIATO MECCANICAMENTE MY1H25TF-600Z


MY1H-Z, Cilindro senza stelo giuntato meccanicamente, Tipo con guida lineare, senza unità di regolazione della corsa

Punti di forza

senza unità di regolazione della corsa. Regolazione agevole dell'ago di ammortizzazione. L'ingresso di particelle esterne è ridotto, l'affidabilità è migliorata e i costi di manutenzione sono ridotti. Flessibilità del piping perché può essere collegato in 4 direzioni e può essere selezionato tra 2 tipi (standard e centralizzato). Flessibilità nel montaggio dell'auto switch.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro senza stelo
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro600 mm
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive25
€ 1351,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 1648,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione