Riferimenti
Festo:DGC-K-25-250-PPV-A-GK
Rubix:999221117033053
Produttore:578174

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | azionamento lineare |
|---|---|
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 250 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1312501-ATTUATORE LINEARE DGC-K-25-250-PPV-A-GK
Attuatore lineare Festo DGC-K-25-250-PPV-A-GK 1312501
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | azionamento lineare |
|---|---|
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 250 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Dimensioni costruttive | 25 |
| Serie | dgc-k |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione