34495-UNITA' DI GUIDA FENG-32-160-KF

Unità guida

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:FENG-32-160-KF
Rubix:160000000580072
Produttore:34495
EAN:4052568115241
34495-UNITA' DI GUIDA FENG-32-160-KF

Riepilogo info tecniche

Tipologiaunità di guida
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 34495-UNITA' DI GUIDA FENG-32-160-KF


Unità  di guida FENG-32-160-KF Con guida a ricircolo di sfere, per garantire la protezione antirotativa ed una elevata precisione di guida. Taglia=32, Corsa=160 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Guida=Guida a ricircolo di sfere, Costruzione=Guida

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)320x98x53 mm
Peso1605 g
Tipologiaunità di guida
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro160 mm
Dimensioni costruttive32
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
636,53 IVA esclusa
/ Unità
776,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione