Riferimenti
SMC:MXS12L-20AS
Rubix:999221207048150

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | attuatore guidato pneumatico (air slide table) |
|---|---|
| Diametro mandrino | 12 mm |
| Corsa del cilindro | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 00161153 MXS12L-20AS
Attuatori guidati
Punti di forza
Tavola scorrevole pneumatica
Diametri: 6, 8, 12, 16, 20, 25
Corse: da 5mm a 150mm, a seconda del diametro
Con o senza regolatore di corsa, con o senza ammortizzatore
Opzioni: buffer, end lock, tubazione assiale
Varietà di switch con diverse lunghezze dei cavi
Diametri: 6, 8, 12, 16, 20, 25
Corse: da 5mm a 150mm, a seconda del diametro
Con o senza regolatore di corsa, con o senza ammortizzatore
Opzioni: buffer, end lock, tubazione assiale
Varietà di switch con diverse lunghezze dei cavi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 380 g |
|---|---|
| Tipologia | attuatore guidato pneumatico (air slide table) |
| Diametro mandrino | 12 mm |
| Corsa del cilindro | 20 mm |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Dimensioni costruttive | 80 |
| Serie | mxs |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 431,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 526,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione