01046426-ARTICOLO MXQ12B-20Z

Attuatori guidati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MXQ12B-20Z
Rubix:999221025049306
01046426-ARTICOLO MXQ12B-20Z

Riepilogo info tecniche

Tipologiatavolo a scorrimento pneumatico
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01046426-ARTICOLO MXQ12B-20Z


Air Slide Table, Double Acting
High rigidity in a compact and lightweight design
Bore sizes (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Strokes up to 150 mm
4 body types
Various stroke adjusters
Many options and made to order available.
MXQ*B-Z, Unità di traslazione, Tipo a bassa spinta e alta rigidità

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)52x109x30 mm
Peso450 g
Tipologiatavolo a scorrimento pneumatico
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro20 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive12
Paese d'origineJP
385,01 IVA esclusa
/ Unità
469,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione