170887-CILINDRO GUIDATO DFM-80-80-P-A-GF

Attuatore guidato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFM-80-80-P-A-GF
Rubix:160000000586535
Produttore:170887
EAN:4052568013417
170887-CILINDRO GUIDATO DFM-80-80-P-A-GF

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore guidato
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 170887-CILINDRO GUIDATO DFM-80-80-P-A-GF


Cilindro di guida DFM-80-80-P-A-GF con guida integrata. Distanza del centro di gravità dal carico di lavoro alla piastra del glifo=125 mm, Corsa=80 mm, Diametro pistone=80 mm, Modalità di funzionamento dell'unità=Glifo, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9746 g
Tipologiaattuatore guidato
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro80 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Dimensioni costruttive80
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
619,45 IVA esclusa
/ Unità
755,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione