559482-CILINDRO GUIDATO DFM-20-125-B-PPV-A-KF

Azionamento guidato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFM-20-125-B-PPV-A-KF
Rubix:999221128035370
Produttore:559482
EAN:4052568362768
559482-CILINDRO GUIDATO DFM-20-125-B-PPV-A-KF

Riepilogo info tecniche

Tipologiaazionamento guidato
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 559482-CILINDRO GUIDATO DFM-20-125-B-PPV-A-KF


Punti di forza

•Minimo ingombro
Tempi di montaggio ridotti
Scelta delle prese di alimentazione
Ampia gamma di opzioni di montaggio
Alta resistenza alla torsione
Elevata rigidità
Senza manutenzione
Con guida a boccole: elevata rigidità grazie ad aste guida di grande diametro e quattro boccole a strisciamento
Con guida a cuscinetti a sfere a ricircolo: per movimenti soggetti a carichi di coppia

Applicazioni

Terminali;Sollevamento;Arresto

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaazionamento guidato
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro125 mm
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive20
€ 484,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 591,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione