00007751-SLITTA MXS8-75A

Cilindro, tavola di scorrimento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MXS8-75A
Rubix:999190400011415
EAN:3618036334029
00007751-SLITTA MXS8-75A

Riepilogo info tecniche

Tipologiatavolo a scorrimento pneumatico
Diametro mandrino8 mm
Corsa del cilindro75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00007751-SLITTA MXS8-75A


Le applicazioni che richiedono un movimento preciso di 10-150 mm (1/2-6") richiedono in genere un cilindro e una guida di precisione. L'MXS raggiunge questo obiettivo integrando un cuscinetto a rulli incrociati con una guida e due piccoli cilindri pneumatici per generare una forza compatta. L'MXS è disponibile in sei taglie, ciascuna con una lunghezza di corsa predefinita, ed è dotato di serie della funzione di commutazione automatica. Le regolazioni della corsa sono disponibili per l'estensione, la ritrazione o entrambe le cose in intervalli di 0-5 mm, 0-15 mm e 0-25 mm. Inoltre, sono disponibili molte altre opzioni standard, tra cui ammortizzatori, blocco delle estremità, tubazioni assiali e buffer.
MXS, tavola di scorrimento pneumatica, guida a rulli incrociati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso500 g
Tipologiatavolo a scorrimento pneumatico
Diametro mandrino8 mm
Corsa del cilindro75 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive8
Paese d'origineJP
587,30 IVA esclusa
/ Unità
716,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione