Riferimenti
Festo:DGC-K-40-500-PPV-A-GK
Rubix:999221128035314
Produttore:1312501-500

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | attuatore lineare |
|---|---|
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 500 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1312503-ATTUATORE LINEARE DGC-K-40-500-PPV-A-GK
Queste specifiche rappresentano i valori massimi che possono essere raggiunti. In pratica, tali valori possono variare in funzione della posizione del carico utile e della posizione di montaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | attuatore lineare |
|---|---|
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 500 mm |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Dimensioni costruttive | 40 |
| Serie | dgc-k |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione