00005937-ARTICOLO CDBX2N15-50

Attuatori guidati

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:CDBX2N15-50
Rubix:999221025030661
Produttore:CDBX2N15-50
EAN:3618035403177
00005937-ARTICOLO CDBX2N15-50

Riepilogo info tecniche

Tipologiacx2
Diametro mandrino15 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00005937-ARTICOLO CDBX2N15-50


CX2 slide units offer highly accurate positioning and smooth operation with large forces. Its compact design and low profile accommodate minimum space requirements to meet many design applications. CX2 units are available in three bore sizes and strokes from 25mm to 200mm. Through- holes in the housing provide for direct load mounting or fixed positioning of the body. Optional auto-switches may be mounted either directly to the body housing or on an end-plate supported rail.
CX2, unità di traslazione, guida su bronzine

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacx2
Diametro mandrino15 mm
Corsa del cilindro50 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive15
Seriecx2
392,88 IVA esclusa
/ Unità
479,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione