00076943-ART. EMSQB200A

Tavola rotante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:EMSQB200A
Rubix:999240813001810
Produttore:EMSQB200A
EAN:3618031890070
00076943-ART. EMSQB200A

Riepilogo info tecniche

Tipologiatavola rotante
Diametro mandrino200 mm
Corsa del cilindro190 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00076943-ART. EMSQB200A


La tavola rotante compatta MSQ è ideale per le applicazioni di trasferimento dei materiali. Incorpora cuscinetti di carico e una superficie di montaggio con un attuatore rotante a cremagliera.

Punti di forza

Tavola rotante con ammortizzatore esterno
Disponibile ad alta precisione o di tipo base
Possibilità di commutazione automatica

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatavola rotante
Diametro mandrino200 mm
Corsa del cilindro190 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive200
Seriemsq / msqb rotary table
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione