535446-UNITA' DI BLOCCAGGIO LINEARE/OSCILLANTE CLR-25-20-L-P-A

Morsetto oscillante del cilindro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CLR-25-20-L-P-A
Rubix:160000000597770
Produttore:535446
EAN:4052568168858
535446-UNITA' DI BLOCCAGGIO LINEARE/OSCILLANTE CLR-25-20-L-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiamorsetto di rotazione del cilindro
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 535446-UNITA' DI BLOCCAGGIO LINEARE/OSCILLANTE CLR-25-20-L-P-A


Unità  di bloccaggio lineare/oscillante CLR-25-20-L-P-A Sistema di bloccaggio con movimento lineare e oscillante di 90° a verso sinistra. Configurazione dei fori a norma ISO 21287. Corsa complessiva=33 mm, Diametro pistone=25 mm, Filettatura stelo=M6, Angolo di oscillazione=90 deg +/- 3 deg, Corsa di bloccaggio=20 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso417 g
Tipologiamorsetto di rotazione del cilindro
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro20 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima80 °C
Dimensioni costruttive25
Paese d'origineDE
Codice doganale84798997
404,90 IVA esclusa
/ Unità
493,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione