00095409-UNITŔ DI TRASLAZIONE D.12C100 MXQ12-100

Attuatori guidati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MXQ12-100
Rubix:999181000026401
Produttore:MXQ12-100
EAN:3618036358155
00095409-UNITŔ DI TRASLAZIONE D.12C100 MXQ12-100

Riepilogo info tecniche

Tipologiasenza regolatore; a doppio effetto (d/a)
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00095409-UNITŔ DI TRASLAZIONE D.12C100 MXQ12-100


La slitta di precisione MXQ è ideale per le applicazioni che richiedono un parallelismo stretto e specifiche perpendicolari. Dal design simile a quello della serie MXS, la MXQ incorpora un cuscinetto e una tavola di scorrimento più precisi. La tavola e la guida del cuscinetto sono integrate in un unico pezzo lavorato con precisione, realizzato in acciaio inox temprato. Questo riduce al minimo l'accumulo di tolleranze associato agli assemblaggi di più parti e consente tolleranze in altezza di +/-0,05 mm. Il cuscinetto è una guida lineare a ricircolo in un alloggiamento in acciaio inox. Il risultato è una guida molto precisa con tutte le opzioni familiari associate alla serie MXS.
MXQ, tavola di scorrimento pneumatica, guida lineare a ricircolo di sfere

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)182x46x30 mm
Peso816 g
Tipologiasenza regolatore; a doppio effetto (d/a)
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro100 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive12
Seriemxq
Paese d'origineJP
893,37 IVA esclusa
/ Unità
1089,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione