3013368-ASSE A CINGHIA DENTATA EGC-120-1000-TB-KF-0H-GK

Attuatore lineare a vite a ricircolo di sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:EGC-120-1000-TB-KF-0H-GK
Rubix:999200100003855
Produttore:3013368
EAN:4052568268251
3013368-ASSE A CINGHIA DENTATA EGC-120-1000-TB-KF-0H-GK

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore lineare a vite a ricircolo di sfere
Diametro mandrino120 mm
Corsa del cilindro1000 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3013368-ASSE A CINGHIA DENTATA EGC-120-1000-TB-KF-0H-GK


Asse a cinghia dentata EGC-120-1000-TB-KF-0H-GK con guida a ricircolo di sfere Diametro efficace pignone attuatore=39,79 mm, Corsa di lavoro=1000 mm, Taglia=120, Extra-corsa=0 mm, Dilatazione cinghia dentata=0,13 %

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaattuatore lineare a vite a ricircolo di sfere
Diametro mandrino120 mm
Corsa del cilindro1000 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive120
Codice doganale84798997
2120,11 IVA esclusa
/ Unità
2586,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione