3013364-ASSE A CINGHIA DENTATA EGC-120-400-TB-KF-0H-GK

Attuatore lineare a vite a ricircolo di sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:EGC-120-400-TB-KF-0H-GK
Rubix:999200100003851
Produttore:3013364
EAN:4052568268213
3013364-ASSE A CINGHIA DENTATA EGC-120-400-TB-KF-0H-GK

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore lineare a vite a ricircolo di sfere
Diametro mandrino120 mm
Corsa del cilindro400 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3013364-ASSE A CINGHIA DENTATA EGC-120-400-TB-KF-0H-GK


Asse a cinghia dentata EGC-120-400-TB-KF-0H-GK con guida a ricircolo di sfere Diametro efficace pignone attuatore=39,79 mm, Corsa di lavoro=400 mm, Taglia=120, Extra-corsa=0 mm, Dilatazione cinghia dentata=0,13 %

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaattuatore lineare a vite a ricircolo di sfere
Diametro mandrino120 mm
Corsa del cilindro400 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive120
Codice doganale84798997
€ 1766,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 2155,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione