Riferimenti
SMC:MDSUB7-180S
Rubix:999180300036743
Produttore:00003845
EAN:3618035936361

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | attuatore rotante a palette |
|---|---|
| Diametro mandrino | 7 mm |
| Corsa del cilindro | 180 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ATTUATORE 00003845 MDSUB7-180S
The series MSUB compact rotary table is perfect for end-of-arm tooling applications. It incorporates load bearings and a mounting face with a vane style rotary actuator. Rotation indicators on the side of the table facilitate easy rotating range adjustments.
M(D)SUB*1~20, unità rotante, modello base
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | attuatore rotante a palette |
|---|---|
| Diametro mandrino | 7 mm |
| Corsa del cilindro | 180 mm |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Dimensioni costruttive | 7 |
| Serie | mdsub |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 429,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 523,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione