532448-ATTUATORE LINEARE DGC-32-600-GF-PPV-A

Attuatore lineare

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DGC-32-600-GF-PPV-A
Rubix:999230608016007
Produttore:578932
532448-ATTUATORE LINEARE DGC-32-600-GF-PPV-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore lineare
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro600 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 532448-ATTUATORE LINEARE DGC-32-600-GF-PPV-A


Punti di forza

•Compatto – lunghezza di installazione rispetto alla corsa
Carichi e dispositivi possono essere montati direttamente sulla slitta
Regolazione precisa della posizione di finecorsa
Posizione degli interruttori di prossimità
Montaggio dell'attuatore
Regolazione della velocità
Ammortizzazione pneumatica di finecorsa
Lunghe corse senza restrizioni
Praticamente nessuna perdita

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaattuatore lineare
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro600 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Codice doganale84123100
  • Disponibile: spedito entro 24 ore