34515-UNITA' DI GUIDA FENG-63-160-KF

Unità guida

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:FENG-63-160-KF
Rubix:160000000580092
Produttore:34515
EAN:4052568115333
34515-UNITA' DI GUIDA FENG-63-160-KF

Riepilogo info tecniche

Tipologiaunità di guida
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 34515-UNITA' DI GUIDA FENG-63-160-KF


Unità  di guida FENG-63-160-KF Con guida a ricircolo di sfere, per garantire la protezione antirotativa ed una elevata precisione di guida. Taglia=63, Corsa=160 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Guida=Guida a ricircolo di sfere, Costruzione=Guida

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5367 g
Tipologiaunità di guida
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro160 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Dimensioni costruttive63
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
1047,15 IVA esclusa
/ Unità
1277,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione