170504-MINI-SLITTA SLF-6-20-P-A

Mini scivolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SLF-6-20-P-A
Rubix:160000000586412
Produttore:170504
EAN:4052568139100
170504-MINI-SLITTA SLF-6-20-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiamini slitta
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 170504-MINI-SLITTA SLF-6-20-P-A


Mini-slitta SLF-6-20-P-A Costruzione piatta con precisa guida a sfere e battute terminali regolabili. Corsa=20 mm, Intervallo fine corsa regolabile/Corsa=5 mm, Diametro pistone=6 mm, Tipo di azionamento attuatore=Giogo, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso214,5 g
Tipologiamini slitta
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro20 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive6
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
€ 611,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 745,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione