00015766-ARTICOLO MSQB1A

Cilindri speciali MSQ

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MSQB1A
Rubix:999221025031425
Produttore:00015766
EAN:3618036366358
00015766-ARTICOLO MSQB1A

Riepilogo info tecniche

Tipologiatavola rotante
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro190 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00015766-ARTICOLO MSQB1A


La tavola rotante compatta MSQ è ideale per le applicazioni di trasferimento dei materiali. Incorpora cuscinetti di carico e una superficie di montaggio con un attuatore rotante a cremagliera. Le sette dimensioni sono 10, 20, 30, 50, 70, 100 e 200 con regolazioni di rotazione da 0 a 190 gradi e possibilità di commutazione automatica. Le caratteristiche aggiuntive includono l'albero cavo e la possibilità di montaggio a carico diretto.
Tavola rotante compatta, a pignone e cremagliera
-Dimensioni: 1, 2, 3, 7
- Stile di montaggio universale
- Cablaggio e tubazioni selezionabili in base alle condizioni di montaggio
- Campo di regolazione dell'angolo: Da 0 a 190

Serie pulita: Nessuno
Modello: MSQ
Tipo: B (tipo base)
Dimensione: 1
Posizione della porta: Porta laterale
Interruttore automatico: Nessun interruttore
Cavo o connettore precablato: 0,5 m [o nessuno in caso di assenza di interruttore]
Numero: 2 pezzi (o nessuno in caso di assenza di interruttore)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatavola rotante
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro190 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive1
Seriemsq
Codice doganale84123900
277,27 IVA esclusa
/ Unità
338,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione