535440-UNITA' DI BLOCCAGGIO LINEARE/OSCILLANTE CLR-20-10-L-P-A

Cilindro a morsetto oscillante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CLR-20-10-L-P-A
Rubix:160000000597764
Produttore:535440
EAN:4052568168810
535440-UNITA' DI BLOCCAGGIO LINEARE/OSCILLANTE CLR-20-10-L-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro a morsetto oscillante
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 535440-UNITA' DI BLOCCAGGIO LINEARE/OSCILLANTE CLR-20-10-L-P-A


Unità  di bloccaggio lineare/oscillante CLR-20-10-L-P-A Sistema di bloccaggio con movimento lineare e oscillante di 90° a verso sinistra. Configurazione dei fori a norma ISO 21287. Corsa complessiva=22 mm, Diametro pistone=20 mm, Filettatura stelo=M6, Angolo di oscillazione=90 deg +/- 3 deg, Corsa di bloccaggio=10 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso423,6 g
Tipologiacilindro a morsetto oscillante
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro22 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale84798997
331,57 IVA esclusa
/ Unità
404,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione