8085139-MINI-SLITTA DGST-20-10-PA

Mini scivolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DGST-20-10-PA
Rubix:999200100006262
Produttore:8085139
EAN:4052568450274
8085139-MINI-SLITTA DGST-20-10-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiamini scivolo
Diametro mandrino85 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8085139-MINI-SLITTA DGST-20-10-PA


Punti di forza

-Mini-corsa compatta
Slitta e piastra di supporto come singolo componente
Eccellente rapporto prezzo/prestazioni
Forze di avanzamento elevate
Interfacce di montaggio simmetriche
Design semplice con interfacce di montaggio simmetriche
Funzionamento senza componenti di ammortizzazione aggiuntivi

Applicazioni

Elettronica e assemblaggio leggero; costruzione di macchine; tecnologia di manipolazione

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamini scivolo
Diametro mandrino85 mm
Corsa del cilindro10 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive20
€ 436,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 532,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione