535465-UNITA' DI BLOCCAGGIO LINEARE/OSCILLANTE CLR-63-20-R-P-A

Morsetto oscillante del cilindro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CLR-63-20-R-P-A
Rubix:160000000597783
Produttore:535465
EAN:4052568168933
535465-UNITA' DI BLOCCAGGIO LINEARE/OSCILLANTE CLR-63-20-R-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiamorsetto di rotazione del cilindro
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 535465-UNITA' DI BLOCCAGGIO LINEARE/OSCILLANTE CLR-63-20-R-P-A


Unità  di bloccaggio lineare/oscillante CLR-63-20-R-P-A Sistema di bloccaggio con movimento lineare e oscillante di 90° a verso destra. Configurazione dei fori a norma ISO 21287. Corsa complessiva=43 mm, Diametro pistone=63 mm, Filettatura stelo=M10, Angolo di oscillazione=90 deg +/- 2 deg, Corsa di bloccaggio=20 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2160 g
Tipologiamorsetto di rotazione del cilindro
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro20 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima80 °C
Dimensioni costruttive63
Paese d'origineDE
Codice doganale84798997
700,21 IVA esclusa
/ Unità
854,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione