3013359-ASSE A CINGHIA DENTATA EGC-80-1200-TB-KF-0H-GK

Attuatore lineare a vite a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:EGC-80-1200-TB-KF-0H-GK
Rubix:999190500042877
Produttore:3013359
EAN:4052568268206
3013359-ASSE A CINGHIA DENTATA EGC-80-1200-TB-KF-0H-GK

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore lineare a vite a sfere
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro1200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3013359-ASSE A CINGHIA DENTATA EGC-80-1200-TB-KF-0H-GK


Asse a cinghia dentata EGC-80-1200-TB-KF-0H-GK con guida a ricircolo di sfere Diametro efficace pignone attuatore=28,65 mm, Corsa di lavoro=1200 mm, Taglia=80, Extra-corsa=0 mm, Dilatazione cinghia dentata=0,24 %

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaattuatore lineare a vite a sfere
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro1200 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive80
Codice doganale84798997
1593,01 IVA esclusa
/ Unità
1943,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione