34530-UNITA' DI GUIDA FENG-100-100-KF

Unità di guida

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:FENG-100-100-KF
Rubix:160000000580107
Produttore:34530
EAN:4052568115432
34530-UNITA' DI GUIDA FENG-100-100-KF

Riepilogo info tecniche

Tipologiaunità di guida
Diametro mandrino100 mm
Corsa del cilindro100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 34530-UNITA' DI GUIDA FENG-100-100-KF


Unità  di guida FENG-100-100-KF Con guida a ricircolo di sfere, per garantire la protezione antirotativa ed una elevata precisione di guida. Taglia=100, Corsa=100 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Guida=Guida a ricircolo di sfere, Costruzione=Guida

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13775 g
Tipologiaunità di guida
Diametro mandrino100 mm
Corsa del cilindro100 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Dimensioni costruttive100
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
1693,46 IVA esclusa
/ Unità
2066,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore