8061490-ASSE A VITE ELGC-BS-KF-45-800-10P

Attuatore lineare a vite a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:ELGC-BS-KF-45-800-10P
Rubix:999200100005521
Produttore:8061490
EAN:4052568295790
8061490-ASSE A VITE ELGC-BS-KF-45-800-10P

Riepilogo info tecniche

Tipologiaasse lineare elettromeccanico con mandrino a ricircolo di sfere
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro800 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8061490-ASSE A VITE ELGC-BS-KF-45-800-10P


Per le applicazioni in cui le dimensioni compatte sono essenziali, questi assi possono essere combinati in sistemi di movimentazione molto poco ingombranti che si adattano perfettamente a sistemi di assemblaggio, sistemi di collaudo e ispezione, unità di movimentazione di piccoli pezzi, applicazioni da tavolo e nell'industria elettronica. Gli assi lineari ELGC a basso costo offrono un rapporto ottimale tra spazio di installazione e spazio di lavoro.

Punti di forza

Rapporto ottimale tra spazio di installazione e spazio di lavoro
Protetto dalle influenze esterne grazie alla guida interna
Sistema di assemblaggio unico
Cuscinetto doppio compatto integrato nell'asse per risparmiare spazio
Ampia gamma di opzioni di montaggio per un'integrazione ottimale nella macchina

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaasse lineare elettromeccanico con mandrino a ricircolo di sfere
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro800 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima50 °C
554,81 IVA esclusa
/ Unità
676,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione