01238464-SLITTA COMPATTA MXH10-50Z

Scivolo compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MXH10-50Z
Rubix:999210222029702
Produttore:01238464
EAN:3618036362718
01238464-SLITTA  COMPATTA MXH10-50Z

Riepilogo info tecniche

Tipologiascivolo compatto
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01238464-SLITTA COMPATTA MXH10-50Z


Siamo lieti di presentare la tavola scorrevole compatta della serie MXH-Z, migliorata. Questo nuovo modello incorpora una guida lineare altamente rigida, che genera un aumento del momento consentito fino al 240% e lo rende adatto all'uso in applicazioni in cui il pezzo da lavorare si trova a grande distanza. Flessibile e leggera, la serie MXH-Z è disponibile con fori da 6 a 20 mm, con la possibilità di essere montata in quattro direzioni e di essere collegata in tre direzioni. Estremamente precisa, grazie all'elevato parallelismo di traslazione, la tavola di scorrimento è particolarmente utile in applicazioni che prevedono il trasporto e il posizionamento e in applicazioni con spazio limitato come i distributori. La possibilità di montare direttamente gli interruttori automatici rotondi D-M9* riduce inoltre i costi di manodopera.
MXH, tavola di scorrimento di precisione a larghezza ridotta (cuscinetti a ricircolo)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso195 g
Tipologiascivolo compatto
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro50 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima70 °C
Paese d'origineJP
329,16 IVA esclusa
/ Unità
401,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione