535438-UNITA' DI BLOCCAGGIO LINEARE/OSCILLANTE CLR-16-20-L-P-A

Morsetto oscillante del cilindro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CLR-16-20-L-P-A
Rubix:160000000597762
Produttore:535438
EAN:4052568168797
535438-UNITA' DI BLOCCAGGIO LINEARE/OSCILLANTE CLR-16-20-L-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiamorsetto di rotazione del cilindro
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 535438-UNITA' DI BLOCCAGGIO LINEARE/OSCILLANTE CLR-16-20-L-P-A


Unità  di bloccaggio lineare/oscillante CLR-16-20-L-P-A Sistema di bloccaggio con movimento lineare e oscillante di 90° a verso sinistra. Corsa complessiva=30 mm, Diametro pistone=16 mm, Filettatura stelo=M4, Angolo di oscillazione=90 deg +/- 4 deg, Corsa di bloccaggio=20 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso309,17 g
Tipologiamorsetto di rotazione del cilindro
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro20 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima80 °C
Dimensioni costruttive16
Paese d'origineDE
Codice doganale84798997
309,14 IVA esclusa
/ Unità
377,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione