535437-UNITA' DI BLOCCAGGIO LINEARE/OSCILLANTE CLR-16-20-R-P-A

Morsetto oscillante del cilindro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CLR-16-20-R-P-A
Rubix:160000000597761
Produttore:535437
EAN:4052568168780
535437-UNITA' DI BLOCCAGGIO LINEARE/OSCILLANTE CLR-16-20-R-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiamorsetto di rotazione del cilindro
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 535437-UNITA' DI BLOCCAGGIO LINEARE/OSCILLANTE CLR-16-20-R-P-A


Unità  di bloccaggio lineare/oscillante CLR-16-20-R-P-A Sistema di bloccaggio con movimento lineare e oscillante di 90° a verso destra. Corsa complessiva=30 mm, Diametro pistone=16 mm, Filettatura stelo=M4, Angolo di oscillazione=90 deg +/- 4 deg, Corsa di bloccaggio=20 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso310,32 g
Tipologiamorsetto di rotazione del cilindro
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro20 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima80 °C
Dimensioni costruttive16
Paese d'origineDE
Codice doganale84798997
€ 309,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 377,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione