UNITA DI GUIDA, SERIE CG1, TIPO ESECUZIONE H, TIPO DI CUSCINETTO A 1 SOFFIETTO, DIAMETRO PISTONE 025 0821401212

Unità di guida della serie GH1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Aventics:0821401212
Rubix:999180700015268
Produttore:0821401212
EAN:3661475875431
UNITA DI GUIDA, SERIE CG1, TIPO ESECUZIONE H, TIPO DI CUSCINETTO A 1 SOFFIETTO, DIAMETRO PISTONE 025 0821401212

Riepilogo info tecniche

Tipologiaunità guida
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : UNITA DI GUIDA, SERIE CG1, TIPO ESECUZIONE H, TIPO DI CUSCINETTO A 1 SOFFIETTO, DIAMETRO PISTONE 025 0821401212


Unità di guida, serie GH1

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaunità guida
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro160 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineCH
Codice doganale84123100
449,97 IVA esclusa
/ Unità
548,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore