Riferimenti
SMC:MXS16L-125AS
Rubix:999230420016626

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | unita' di traslazione |
|---|---|
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 125 mm |
Dettagli del prodotto : 00245949-UNITA' DI TRASLAZIONE MXS16L-125AS
Attuatori guidati
Punti di forza
Tavola scorrevole pneumatica
Diametri: 6, 8, 12, 16, 20, 25
Corse: da 5mm a 150mm, a seconda del diametro
Con o senza regolatore di corsa, con o senza ammortizzatore
Opzioni: buffer, end lock, tubazione assiale
Varietà di switch con diverse lunghezze dei cavi
Diametri: 6, 8, 12, 16, 20, 25
Corse: da 5mm a 150mm, a seconda del diametro
Con o senza regolatore di corsa, con o senza ammortizzatore
Opzioni: buffer, end lock, tubazione assiale
Varietà di switch con diverse lunghezze dei cavi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3880 g |
|---|---|
| Tipologia | unita' di traslazione |
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 125 mm |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Dimensioni costruttive | 248 |
| Serie | mxs-l |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 803,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 980,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione