00095352-ATT.ROT.CREM.C/TAV.0-190 ROT. MSQB30L2

Attuatori rotanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:MSQB30L2
Rubix:999221025037312
Produttore:00095352
EAN:3618036366020
00095352-ATT.ROT.CREM.C/TAV.0-190 ROT. MSQB30L2

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore rotante a cremagliera e pignone con assorbitore esterno (0–190°)
Diametro mandrino21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00095352-ATT.ROT.CREM.C/TAV.0-190 ROT. MSQB30L2


Rotary table
Sizes: 1-200
Rotating angle: Up to 190°
Adjustable rotation time range: from 0.2 to 2.5 s/90°
External shock absorber, low speed and high precision types available.
MSQ-L, unità rotante, pignone e cremagliera, deceleratore idraulico

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaattuatore rotante a cremagliera e pignone con assorbitore esterno (0–190°)
Diametro mandrino21 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive31
Seriemsq-l
693,22 IVA esclusa
/ Unità
845,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione