170875-CILINDRO GUIDATO DFM-50-125-P-A-GF

DFM ad azionamento guidato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFM-50-125-P-A-GF
Rubix:160000000586523
Produttore:170875
EAN:4052568139810
170875-CILINDRO GUIDATO DFM-50-125-P-A-GF

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore guidato
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 170875-CILINDRO GUIDATO DFM-50-125-P-A-GF


Unità di azionamento e guida in un unico alloggiamento

Punti di forza

- Minimo ingombro
- Minimo tempo di montaggio
- Scelta di bocche di alimentazione dell'aria compressa
- Ampia gamma di opzioni di montaggio
- Buona protezione contro la torsione
- Elevata rigidità grazie alle aste di guida di grande diametro e alle quattro boccole a strisciamento
- Esente da manutenzione

Applicazioni

- Serraggio
- Sollevamento
- Arresto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)377x177x175 mm
Peso6300 g
Tipologiaattuatore guidato
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro125 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Dimensioni costruttive50
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
465,70 IVA esclusa
/ Unità
568,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione