CILINDRO CON ASTA, SERIE MSC, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 012MM, CORSA 030MM R412019199
Cilindro
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Aventics:R412019199
Rubix:999180700039348
Produttore:R412019199


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro con asta, serie msc, principio attivo a doppio effetto, diametro pistone 12 mm, corsa 30 mm |
|---|---|
| Diametro mandrino | 12 mm |
| Corsa del cilindro | 30 mm |
Dettagli del prodotto : CILINDRO CON ASTA, SERIE MSC, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 012MM, CORSA 030MM R412019199
Mini slide AVENTICS MSC con diametro pistone 12 mm e corsa 30 mm, funzionamento a doppio effetto. Temperatura ambiente di esercizio 0–60 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro con asta, serie msc, principio attivo a doppio effetto, diametro pistone 12 mm, corsa 30 mm |
|---|---|
| Diametro mandrino | 12 mm |
| Corsa del cilindro | 30 mm |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Serie | msc-hg-hm |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1026,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 1252,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione