170962-CILINDRO GUIDATO DFM-80-80-P-A-KF

Attuatore guidato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFM-80-80-P-A-KF
Rubix:160000000586610
Produttore:170962
EAN:4052568140434
170962-CILINDRO GUIDATO DFM-80-80-P-A-KF

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore guidato
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 170962-CILINDRO GUIDATO DFM-80-80-P-A-KF


Cilindro guidato DFM-80-80-P-A-KF Con guida integrata. Distanza del aricentro tra carico utile e piastra a giogo=125 mm, Corsa=80 mm, Diametro pistone=80 mm, Tipo di azionamento attuatore=Giogo, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8893 g
Tipologiaattuatore guidato
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro80 mm
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive80
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
719,02 IVA esclusa
/ Unità
877,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore