01046517-UNITŔ DI TRASLAZIONE MXQ25A-100Z

Tavolo a scorrimento aereo MXQ-Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MXQ25A-100Z
Rubix:999181100000157
01046517-UNITŔ DI TRASLAZIONE MXQ25A-100Z

Riepilogo info tecniche

Tipologiasenza regolatore; a doppio effetto (d/a)
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01046517-UNITŔ DI TRASLAZIONE MXQ25A-100Z


Air Slide Table, Double Acting
High rigidity in a compact and lightweight design
Bore sizes (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Strokes up to 150 mm
4 body types
Various stroke adjusters
Many options and made to order available.
MXQ*A-Z, Unità di traslazione, Tipo con doppi attacchi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)91x251x52 mm
Peso2300 g
Tipologiasenza regolatore; a doppio effetto (d/a)
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro100 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive25
Seriemxq
Paese d'origineJP
755,26 IVA esclusa
/ Unità
921,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione