8041865-ASSE A CINGHIA DENTATA ELGA-TB-KF-120-500-0H

Assi a cinghia dentata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:ELGA-TB-KF-120-500-0H
Rubix:160000000577384
Produttore:8041865
EAN:4052568286651
8041865-ASSE A CINGHIA DENTATA ELGA-TB-KF-120-500-0H

Riepilogo info tecniche

Tipologiaassi a cinghia dentata
Diametro mandrino120 mm
Corsa del cilindro500 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8041865-ASSE A CINGHIA DENTATA ELGA-TB-KF-120-500-0H


Asse a cinghia dentata ELGA-TB-KF-120-500-0H con guida a ricircolo di sfere Diametro efficace pignone attuatore=52,52 mm, Corsa di lavoro=500 mm, Taglia=120, Extra-corsa=0 mm, Dilatazione cinghia dentata=0,21 %

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaassi a cinghia dentata
Diametro mandrino120 mm
Corsa del cilindro500 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive120
Codice doganale84798997
€ 2316,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 2826,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione