170863-CILINDRO GUIDATO DFM-32-200-P-A-GF

DFM ad azionamento guidato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DFM-32-200-P-A-GF
Rubix:160000000586511
Produttore:170863
EAN:4052568139766
170863-CILINDRO GUIDATO DFM-32-200-P-A-GF

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore guidato
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 170863-CILINDRO GUIDATO DFM-32-200-P-A-GF


Unità di azionamento e guida in un unico alloggiamento

Punti di forza

- Minimo ingombro
- Minimo tempo di montaggio
- Scelta di bocche di alimentazione dell'aria compressa
- Ampia gamma di opzioni di montaggio
- Buona protezione contro la torsione
- Elevata rigidità grazie alle aste di guida di grande diametro e alle quattro boccole a strisciamento
- Esente da manutenzione

Applicazioni

- Serraggio
- Sollevamento
- Arresto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)320x110x50 mm
Peso4784 g
Tipologiaattuatore guidato
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro200 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Dimensioni costruttive32
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
455,47 IVA esclusa
/ Unità
555,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione