170494-MINI-SLITTA SLS-10-20-P-A

Mini scivolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SLS-10-20-P-A
Rubix:160000000586402
Produttore:170494
EAN:4052568139001
170494-MINI-SLITTA SLS-10-20-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiamini slitta
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 170494-MINI-SLITTA SLS-10-20-P-A


Minislitta SLS-10-20-P-A Design sottile con guida del cuscinetto a sfere di precisione. Corsa=20 mm, Diametro pistone=10 mm, Modalità di funzionamento dell'unità=Glifo, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)83x70x57 mm
Peso239,39 g
Tipologiamini slitta
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro20 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive10
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
467,31 IVA esclusa
/ Unità
570,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione