00007513-ARTICOLO MXS16-50

Cilindro, tavola di scorrimento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MXS16-50
Rubix:999221025030857
Produttore:00007513
EAN:3618036338966
00007513-ARTICOLO MXS16-50

Riepilogo info tecniche

Tipologiatavolo a scorrimento pneumatico
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00007513-ARTICOLO MXS16-50


Le applicazioni che richiedono un movimento preciso di 10-150 mm (1/2-6") richiedono in genere un cilindro e una guida di precisione. L'MXS raggiunge questo obiettivo integrando un cuscinetto a rulli incrociati con una guida e due piccoli cilindri pneumatici per generare una forza compatta. L'MXS è disponibile in sei taglie, ciascuna con una lunghezza di corsa predefinita, ed è dotato di serie della funzione di commutazione automatica. Le regolazioni della corsa sono disponibili per l'estensione, la ritrazione o entrambe le cose in intervalli di 0-5 mm, 0-15 mm e 0-25 mm. Inoltre, sono disponibili molte altre opzioni standard, tra cui ammortizzatori, blocco delle estremità, tubazioni assiali e buffer.

- Alesaggio: 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
- Corse: da 5 a 150 mm, a seconda dell'alesaggio
- Con o senza regolatore di corsa, con o senza shock
- Opzioni: tampone, blocco finale, tubazione assiale
- Varietà di interruttori con diverse lunghezze di cavo

Alesaggio: 16 mm
Filettatura porta: Rc
Corsa: 50 mm
Regolatore: senza regolatore
Funzione: Standard
Interruttore automatico: Nessun interruttore
Filo conduttore o connettore precablato: 05 M filo conduttore [o nessuno in caso di assenza di interruttore automatico]
Numero: 2 pz. [O nessuno in caso di assenza di interruttore] Numero: 2 pz.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)112x62x40 mm
Peso861 g
Tipologiatavolo a scorrimento pneumatico
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro50 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
470,41 IVA esclusa
/ Unità
573,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione