Riferimenti
SMC:MSQB200R
Rubix:999221025030786
Produttore:00007104
EAN:3618036366310

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | attuatore lineare pneumatico (rack & pinion) per tavola rotante |
|---|---|
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 200 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00007104-ARTICOLO MSQB200R
The MSQ compact rotary table is ideal for material transfer applications. It incorporates load bearings and a mounting face with a rack-and-pinion style rotary actuator. The seven sizes are 10, 20, 30, 50, 70, 100, and 200 with rotational adjustments from 0-190 degrees, and auto switch capability. Additional features include a hollow shaft and direct load mounting possibility.
Attuatore pneumatico SMC MSQB200R rack & pinion per trasferimento materiali. Doppio effetto, foro mandrino Ø40, corsa 200 mm e temperatura 0–60 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | attuatore lineare pneumatico (rack & pinion) per tavola rotante |
|---|---|
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 200 mm |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Dimensioni costruttive | 240 |
| Serie | msq |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1403,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 1712,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione