8118846-CILINDRO GUIDATO DFM-20-40-P-A-GF-F1A

Azionamento guidato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Festo:DFM-20-40-P-A-GF-F1A
Rubix:999221123034600
Produttore:8118846
EAN:4052568570071
8118846-CILINDRO GUIDATO DFM-20-40-P-A-GF-F1A

Riepilogo info tecniche

Tipologiaazionamento guidato
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 8118846-CILINDRO GUIDATO DFM-20-40-P-A-GF-F1A


Punti di forza

•Minimo ingombro
Tempi di montaggio ridotti
Scelta delle prese di alimentazione
Ampia gamma di opzioni di montaggio
Alta resistenza alla torsione
Elevata rigidità
Senza manutenzione
Con guida a boccole: elevata rigidità grazie ad aste guida di grande diametro e quattro boccole a strisciamento
Con guida a cuscinetti a sfere a ricircolo: per movimenti soggetti a carichi di coppia

Applicazioni

Terminali;Sollevamento;Arresto

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaazionamento guidato
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro40 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Dimensioni costruttive20
Seriedfm
264,21 IVA esclusa
/ Unità
322,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione