00076410-UNITŔ DI TRASLAZIONE D.12C30 MXQ12-30

Attuatori guidati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MXQ12-30
Rubix:999181100022457
Produttore:MXQ12-30
EAN:3618036357769
00076410-UNITŔ DI TRASLAZIONE D.12C30 MXQ12-30

Riepilogo info tecniche

Tipologiamxq
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00076410-UNITŔ DI TRASLAZIONE D.12C30 MXQ12-30


La slitta di precisione MXQ è ideale per le applicazioni che richiedono un parallelismo stretto e specifiche perpendicolari. Dal design simile a quello della serie MXS, la MXQ incorpora un cuscinetto e una tavola di scorrimento più precisi. La tavola e la guida del cuscinetto sono integrate in un unico pezzo lavorato con precisione, realizzato in acciaio inox temprato. Questo riduce al minimo l'accumulo di tolleranze associato agli assemblaggi di più parti e consente tolleranze in altezza di +/-0,05 mm. Il cuscinetto è una guida lineare a ricircolo in un alloggiamento in acciaio inox. Il risultato è una guida molto precisa con tutte le opzioni familiari associate alla serie MXS.
MXQ, tavola di scorrimento pneumatica, guida lineare a ricircolo di sfere

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)86x46x30 mm
Peso408 g
Tipologiamxq
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro30 mm
Seriemxq
Paese d'origineJP
548,09 IVA esclusa
/ Unità
668,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione