00017260-UNITŔ DI TRASLAZIONED.6C20 C/ST MXS6-20A

Cilindro, tavola di scorrimento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MXS6-20A
Rubix:999210222029644
Produttore:00048812
EAN:3618036335125
00017260-UNITŔ DI TRASLAZIONED.6C20 C/ST MXS6-20A

Riepilogo info tecniche

Tipologiatavolo a scorrimento pneumatico
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00017260-UNITŔ DI TRASLAZIONED.6C20 C/ST MXS6-20A


Le applicazioni che richiedono un movimento preciso di 10-150 mm (1/2-6") richiedono in genere un cilindro e una guida di precisione. L'MXS raggiunge questo obiettivo integrando un cuscinetto a rulli incrociati con una guida e due piccoli cilindri pneumatici per generare una forza compatta. L'MXS è disponibile in sei taglie, ciascuna con una lunghezza di corsa predefinita, ed è dotato di serie della funzione di commutazione automatica. Le regolazioni della corsa sono disponibili per l'estensione, la ritrazione o entrambe le cose in intervalli di 0-5 mm, 0-15 mm e 0-25 mm. Inoltre, sono disponibili molte altre opzioni standard, tra cui ammortizzatori, blocco delle estremità, tubazioni assiali e buffer.

- Alesaggio: 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
- Corse: da 5 a 150 mm, a seconda dell'alesaggio
- Con o senza regolatore di corsa con o senza shock
- Opzioni: tampone, blocco finale, tubazione assiale
- Varietà di interruttori con diverse lunghezze di cavo

Alesaggio: 6 mm
Filettatura porta: Rc
Corsa: 20 mm
Regolatore: A (regolatori su entrambi i lati)
Funzione: Standard
Interruttore automatico: Nessun interruttore
Filo conduttore o connettore precablato: 05 M filo conduttore [o nessuno in caso di assenza di interruttore automatico]
Numero: 2 pz. [O nessuno in caso di assenza di interruttore] Numero: 2 pz.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso118 g
Tipologiatavolo a scorrimento pneumatico
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro20 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
402,39 IVA esclusa
/ Unità
490,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione