Riferimenti
Festo:DGC-K-18-150-PPV-A-GK
Rubix:999230607014545
Produttore:1312500(DGC-K-18-150-PPV-A-GK)

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | attuatore lineare |
|---|---|
| Diametro mandrino | 18 mm |
| Corsa del cilindro | 150 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1312500-ATTUATORE LINEARE DGC-K-18-150-PPV-A-GK
Attuatore lineare pneumatico Festo con pistone Ø18 mm e corsa 150 mm. Doppio effetto con ammortizzazione PPV regolabile alle estremità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | attuatore lineare |
|---|---|
| Diametro mandrino | 18 mm |
| Corsa del cilindro | 150 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Dimensioni costruttive | 300 |
| Serie | dgc-k |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione