01046468-ARTICOLO MXQ16A-125Z

Tavolo a scorrimento aereo MXQ-Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MXQ16A-125Z
Rubix:999221025049344
01046468-ARTICOLO MXQ16A-125Z

Riepilogo info tecniche

Tipologiasenza regolatore; a doppio effetto (d/a)
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01046468-ARTICOLO MXQ16A-125Z


Air Slide Table, Double Acting
High rigidity in a compact and lightweight design
Bore sizes (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Strokes up to 150 mm
4 body types
Various stroke adjusters
Many options and made to order available.
MXQ*A-Z, Unità di traslazione, Tipo con doppi attacchi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)65x246x35 mm
Peso1100 g
Tipologiasenza regolatore; a doppio effetto (d/a)
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro125 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive16
Seriemxqa series
Paese d'origineJP
715,23 IVA esclusa
/ Unità
872,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione