8041862-ASSE A CINGHIA DENTATA ELGA-TB-KF-80-1000-0H

Assi a cinghia dentata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:ELGA-TB-KF-80-1000-0H
Rubix:160000000577381
Produttore:8041862
EAN:4052568286620
8041862-ASSE A CINGHIA DENTATA ELGA-TB-KF-80-1000-0H

Riepilogo info tecniche

Tipologiaassi a cinghia dentata
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro1000 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8041862-ASSE A CINGHIA DENTATA ELGA-TB-KF-80-1000-0H


Asse a cinghia dentata ELGA-TB-KF-80-1000-0H con guida a ricircolo di sfere Diametro efficace pignone attuatore=39,79 mm, Corsa di lavoro=1000 mm, Taglia=80, Extra-corsa=0 mm, Dilatazione cinghia dentata=0,168 %

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaassi a cinghia dentata
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro1000 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Dimensioni costruttive80
Codice doganale84798997
1902,40 IVA esclusa
/ Unità
2320,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione