01239951-ARTICOLO MXH20-40Z

Scivolo compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MXH20-40Z
Rubix:999221025051130
Produttore:01239951
EAN:3618036362435
01239951-ARTICOLO MXH20-40Z

Riepilogo info tecniche

Tipologiamxh-z
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01239951-ARTICOLO MXH20-40Z


Siamo lieti di presentare la tavola scorrevole compatta della serie MXH-Z, migliorata. Questo nuovo modello incorpora una guida lineare altamente rigida, che genera un aumento del momento consentito fino al 240% e lo rende adatto all'uso in applicazioni in cui il pezzo da lavorare si trova a grande distanza. Flessibile e leggera, la serie MXH-Z è disponibile con fori da 6 a 20 mm, con la possibilità di essere montata in quattro direzioni e di essere collegata in tre direzioni. Estremamente precisa, grazie all'elevato parallelismo di traslazione, la tavola di scorrimento è particolarmente utile in applicazioni che prevedono il trasporto e il posizionamento e in applicazioni con spazio limitato come i distributori. La possibilità di montare direttamente gli interruttori automatici rotondi D-M9* riduce inoltre i costi di manodopera.
MXH-Z, tavola di scorrimento compatta, guida lineare

Informazioni tecniche


Attributi
Peso570 g
Tipologiamxh-z
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro40 mm
Seriemxh
Paese d'origineJP
414,41 IVA esclusa
/ Unità
505,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione